Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Hammerbohrer SDS plus-5, 3,5 x 50 x 110 mm, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00185231
EAN
3165140483421
Herstellernummer
2 608 585 608
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
38,47 € 33,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185231
EAN
3165140483421
Herstellernummer
2 608 585 608
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite40 Millimeter
Abmessung Höhe40 Millimeter
Abmessung Länge140 Millimeter
Arbeitslänge50
Arbeitslänge (L1)50
Bohrkopfmehrschneidig
Bruttogewicht0,325 Kilogramm
Durchmesser3.5
Durchmesser (d)3.5
EinsteckendeSDS-plus
Gesamtlänge0,011
Gesamtlänge (L2)0,011
HerkunftslandDE
Höhe40 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,325 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0A
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation3.5 x 50 x 110 mm
Volumen0,224 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 3,5 mm
  • Arbeitslänge: 50 mm
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente