Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 3,5 mm

Artikelnummer: Z00185155
EAN: 3165140189057
Herstellernummer: 2608597773
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 3,5 mm
UVP: 11,07 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 4,01 € VE 1 Stück Netto 3,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 3,5 mm
  • Arbeitslänge: 50 mm
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 205 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Gesamtlänge L2 110 Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Volumen 0.057 Kubikdezimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Breite 28 Millimeter
Product Type Zubehör
Arbeitslänge (L1) mm 50
Durchmesser (D) mm 3,50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen