Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 5,5 mm; 10er-Pack

Artikelnummer: Z00185238
EAN: 3165140483490
Herstellernummer: 2608585615
Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 5,5 mm; 10er-Pack
UVP: 56,44 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 20,18 € VE 10 Stück Netto 16,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 5,5 mm
  • Arbeitslänge: 100 mm
  • Gesamtlänge: 165 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 190 Millimeter
Product Type Zubehör
Arbeitslänge (L1) mm 100
Gesamtlänge L2 165 Millimeter
Volumen 0.304 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) mm 5,50
Bohrkopf mehrschneidig
Abmessung Breite 40 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Einsteckende SDS-plus

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen