• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 5 - 10 mm

UVP: 15,07 € 10,64 € Netto 8,94 €
- 51%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 6 x 100 x 165 mm

UVP: 10,71 € 5,21 € Netto 4,38 €
- 55%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 26 x 400 x 450 mm

UVP: 72,92 € 32,72 € Netto 27,50 €
- 50%

Bosch SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 105 mm

UVP: 36,41 € 18,09 € Netto 15,20 €
- 46%

Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm

UVP: 9,48 € 5,14 € Netto 4,32 €
- 49%

Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 68 x 54 mm

UVP: 139,77 € 71,17 € Netto 59,81 €
- 38%
- 38%
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

UVP: 16,15 € 11,52 € Netto 9,68 €
- 38%

Bosch Hammerbohrer-Set SDS-plus, 6-teilig, 5 - 8 mm, 110 mm, 6 - 10 mm, 160 mm

6 Stück pro Box

UVP: 27,00 € 16,65 € Netto 13,99 €
- 48%

Bosch Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 14,87 € 7,79 € Netto 6,55 €
- 48%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 5,5 x 200 x 265 mm

Artikelnummer:  
Z00185158 
EAN:  
3165140189088 
Herstellernummer:  
2 608 597 776 
Marke:  
Bosch 

48 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 11,63 €
6,09 €

Netto 5,12 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 48%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 30 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Länge 360 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge 200
Arbeitslänge (L1) mm 200 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Bruttogewicht 0.050 Kilogramm
Durchmesser 5.50
Durchmesser (d) 5.5 Millimeter
Durchmesser (D) mm 5,50
Einsteckende SDS-plus
Gesamtlänge 265
Gesamtlänge L2 265 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 0.050 Kilogramm
Product Type Zubehör
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
SOL Date 01.09.2012
Sechskantschaft SW -
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 5.5 x 200 x 265 mm
Volumen 0.108 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 5,5 mm
  • Arbeitslänge: 200 mm
  • Gesamtlänge: 265 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

48 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben