Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 5,5 mm

Artikelnummer: Z00185125
EAN: 3165140483346
Herstellernummer: 2608585600
Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 5,5 mm
UVP: 16,02 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 5,74 € VE 1 Stück Netto 4,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 5,5 mm
  • Arbeitslänge: 250 mm
  • Gesamtlänge: 315 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L2 315 Millimeter
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Volumen 0.073 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) mm 5,50
Arbeitslänge (L1) mm 250
Bohrkopf mehrschneidig
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 405 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende SDS-plus
Abmessung Breite 30 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen