Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 5,5 mm; 10er-Pack

Artikelnummer: Z00185237
EAN: 3165140483483
Herstellernummer: 2608585614
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5; Ø: 5,5 mm; 10er-Pack
UVP: 50,36 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 18,23 € VE 10 Stück Netto 15,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 5,5 mm
  • Arbeitslänge: 50 mm
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 42 Millimeter
Volumen 1.579 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Gesamtlänge L2 115 Millimeter
Abmessung Länge 940 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Durchmesser (D) mm 5,50
Arbeitslänge (L1) mm 50
Einsteckende SDS-plus
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen