Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Hammerbohrer SDS plus-5, 5 x 100 x 165 mm, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00185236
EAN
3165140483476
Herstellernummer
2 608 585 613
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185236
EAN
3165140483476
Herstellernummer
2 608 585 613
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite40 Millimeter
Abmessung Höhe40 Millimeter
Abmessung Länge190 Millimeter
Anzahl Schneiden2
Arbeitslänge100 Millimeter
Arbeitslänge (L1)100
AufnahmeSDS-Plus
Bohrkopfmehrschneidig
Breite40 Millimeter
Bruttogewicht0,420 Kilogramm
Durchmesser5.0 Millimeter
Durchmesser (d)5.0
EinsteckendeSDS-plus
Gesamtlänge165 Millimeter
Gesamtlänge (L2)165
Gewicht420 Gramm
HerkunftslandDE
Höhe40 Millimeter
Länge190 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,420 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0A
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation5 x 100 x 165 mm
Volumen0,304 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 5 mm
  • Arbeitslänge: 100 mm
  • Gesamtlänge: 165 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente