• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 48%

Bosch Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 14,87 € 7,79 € Netto 6,55 €
- 25%

Bosch Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm

UVP: 19,02 € 14,34 € Netto 12,05 €
- 38%

Bosch Zentrierbohrer für kurze Trockenbohrkronen, 200 mm

UVP: 13,42 € 8,26 € Netto 6,94 €
- 53%

Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 68 x 80 x 420 mm

UVP: 360,50 € 170,23 € Netto 143,05 €
- 38%
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

UVP: 16,15 € 11,52 € Netto 9,68 €
- 32%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 15,07 € 10,26 € Netto 8,62 €
- 32%

Bosch Hammerbohrer-Set SDS-plus, 6-teilig, 5 - 8 mm, 110 mm, 6 - 10 mm, 160 mm

6 Stück pro Box

UVP: 27,00 € 18,48 € Netto 15,53 €
- 33%

Bosch Betonbohrer CYL-3 Set, Silver Percussion, 7-teilig, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10 mm

7 Stück pro Box

UVP: 11,90 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 53%

Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 9,48 € 4,50 € Netto 3,78 €
- 56%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 8 x 150 x 215 mm

Artikelnummer:  
Z00189969
EAN:  
3165140027823
Herstellernummer:  
1 618 596 174
Marke:  
Bosch

48 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 5,93 €
2,59 €

Netto 2,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 27 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Länge 310 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge 150
Arbeitslänge (L1) 150 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Bruttogewicht 0.070 Kilogramm
Durchmesser 8.00
Durchmesser (D) 8.0 Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Gesamtlänge 215
Gesamtlänge (L2) 215 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 0.070 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
SOL Date 01.09.2012
Sechskantschaft SW -
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 8 x 150 x 215 mm
Volumen 0.084 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5
  • Durchmesser: 8 mm
  • Arbeitslänge: 150 mm
  • Gesamtlänge: 215 mm
  • geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
  • passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
  • activeteq Durchmesser kleiner gleich 10 mm:
    • aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
  • langlebiges Hartmetall:
    • gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit
    • Verschleiß-Indikator
    • patentiertes 4-spiraliges Design, um das Bohrmehl effizient abzutransportieren
    • 2-Schneider
    • AWB Löten und Härten
    • Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
    • verzahntes Hartmetall, leitet den Staub direkt in die Spirale um eine Verstopfung durch Bohrmehl am Boden des Bohrloches zu verhindern
    • die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

48 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben