Hammerbohrer SDS-plus-7, Ø 10,00 mm 10er-Pack

Artikelnummer: Z00185358
EAN: 3165140440325
Herstellernummer: 2608585065
Bosch
Hammerbohrer SDS-plus-7, Ø 10,00 mm 10er-Pack
UVP: 160,16 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 62,62 € VE 10 Stück Netto 52,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-7, X5L, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 100 mm, Gesamtlänge: 165 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie, geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.431
Bohrkopf mehrschneidig
Durchmesser (d) (mm) 10,00
Abmessung Länge (mm) 195
Abmessung Höhe (mm) 47
Abmessung Breite (mm) 47
Arbeitslänge (L1) mm 100
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende SDS-plus
Gesamtlänge (L2) mm 165

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen