• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 25%

Bosch Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm

UVP: 19,02 € 14,34 € Netto 12,05 €
- 38%

Bosch Zentrierbohrer für kurze Trockenbohrkronen, 200 mm

UVP: 13,42 € 8,26 € Netto 6,94 €
- 53%

Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 68 x 80 x 420 mm

UVP: 360,50 € 170,23 € Netto 143,05 €
- 38%
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

UVP: 16,15 € 11,52 € Netto 9,68 €
- 32%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 15,07 € 10,26 € Netto 8,62 €
- 32%

Bosch Hammerbohrer-Set SDS-plus, 6-teilig, 5 - 8 mm, 110 mm, 6 - 10 mm, 160 mm

6 Stück pro Box

UVP: 27,00 € 18,48 € Netto 15,53 €
- 33%

Bosch Betonbohrer CYL-3 Set, Silver Percussion, 7-teilig, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10 mm

7 Stück pro Box

UVP: 11,90 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 53%

Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 9,48 € 4,50 € Netto 3,78 €
- 48%

Bosch Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 14,87 € 7,79 € Netto 6,55 €
- 44%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 10 x 150 x 215 mm

Artikelnummer:  
Z00124338
EAN:  
3165140440134
Herstellernummer:  
2 608 585 046
Marke:  
Bosch

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

UVP 17,95 €
10,03 €

Netto 8,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 40 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Länge 310 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge 150
Arbeitslänge (L1) mm 150 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Bruttogewicht 0.090 Kilogramm
Durchmesser 10.00
Durchmesser (D) 10.0 Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Gesamtlänge 215
Gesamtlänge (L2) 215 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 0.090 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
SOL Date 01.09.2012
Sechskantschaft SW -
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 10 x 150 x 215 mm
Volumen 0.124 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-7, X5L, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Gesamtlänge: 215 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie, geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben