Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, Ø 10,00 mm 10er-Pack

Artikelnummer: Z00190609
EAN: 3165140604956
Herstellernummer: 2608587177
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, Ø 10,00 mm 10er-Pack
UVP: 277,42 €   - Sie sparen 62%
Inkl. Steuern: 104,84 € VE 10 Stück Netto 88,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-7, X5L, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 250 mm, Gesamtlänge: 315 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie, geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (L1) mm 250
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 40 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Durchmesser (D) mm 10,00
Bohrkopf mehrschneidig
Einsteckende SDS-plus
Abmessung Länge 340 Millimeter
Volumen 0.544 Kubikdezimeter
Gesamtlänge L2 315 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen