Hammerbohrer SDS-plus-7, Ø 10,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00185212
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608585044
Hammerbohrer SDS-plus-7, Ø 10,00 mm 1er-Pack
UVP: 16,53 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 6,41 € VE 1 Stück Netto 5,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-7, X5L, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 115 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie, geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (L1) mm 50
Gesamtlänge L2 115 Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Durchmesser (D) mm 10,00
Abmessung Breite 43 Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Abmessung Länge 210 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Product Type Zubehör
Volumen 0.135 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen