- 56%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 14 x 100 x 165 mm

Artikelnummer:  
Z00190004
EAN:  
3165140522182
Herstellernummer:  
2 608 585 944
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 26,70 €
11,66 €

Netto 9,80 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Höhe 15 Millimeter
Bruttogewicht 0.105 Kilogramm
Sechskantschaft SW -
Volumen 0.173 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Durchmesser (D) 14.0 Millimeter
SOL Date 01.09.2012
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 14 x 100 x 165 mm
Gesamtlänge 165
Durchmesser 14.00
Nettogewicht 0.105 Kilogramm
Abmessung Breite 44 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Einsteckende SDS-plus
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Gesamtlänge (L2) 165 Millimeter
Abmessung Länge 262 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Arbeitslänge 100
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Arbeitslänge (L1) mm 100 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-7, X5L, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 100 mm, Gesamtlänge: 165 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie, geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben