Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, Ø 14,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190006
EAN: 3165140522205
Herstellernummer: 2 608 585 946
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, Ø 14,00 mm 1er-Pack
UVP: 40,16 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 14,72 € Netto 12,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, Ø 14,00 mm 1er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-7, X5L, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 200 mm, Gesamtlänge: 265 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie, geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Arbeitslänge (L1) mm 200 Millimeter
Durchmesser 14.00
Einsteckende SDS-plus
Abmessung Länge 355 Millimeter
Arbeitslänge 200
Gesamtlänge 265
SOL Date 01.09.2012
Gesamtlänge (L2) 265 Millimeter
Bruttogewicht 0.154 Kilogramm
Sechskantschaft SW -
Bohrkopf mehrschneidig
Nettogewicht 0.154 Kilogramm
Durchmesser (D) 14.0 Millimeter
Abmessung Breite 40 Millimeter
Spezifikation 14 x 200 x 265 mm
Zylinderschaftdurchmesser -
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Volumen 0.142 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]