Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7X, 18 x 400 x 450 mm

Artikelnummer: Z00190089
EAN: 3165140564441
Herstellernummer: 2 608 586 720
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7X, 18 x 400 x 450 mm
UVP: 54,62 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 21,00 € Netto 17,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-7, Speed X, Durchmesser: 18 mm, Arbeitslänge: 400 mm, Gesamtlänge: 450 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 545 Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Spezifikation 18 x 400 x 450 mm
SOL Date 01.01.2017
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 0.415 Kilogramm
Zylinderschaftdurchmesser 10
Arbeitslänge (L1) mm 400 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Volumen 0.335 Kubikdezimeter
Arbeitslänge 400
Nettogewicht 0.415 Kilogramm
Bohrkopf -
Abmessung Breite 41 Millimeter
Durchmesser (D) 18.0 Millimeter
Sechskantschaft SW -
Einsteckende SDS-plus
Gesamtlänge 450
Durchmesser 18.0
Produkttext, ZB grau 1er-Pack "Speed X Design"
Gesamtlänge (L2) 450 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]