Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, Ø 6,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00185691
EAN: 3165140439978
Herstellernummer: 2608585030
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, Ø 6,00 mm 1er-Pack
UVP: 20,13 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 7,91 € VE 1 Stück Netto 6,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-7, X5L, Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Gesamtlänge: 215 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton, passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich Toleranz, um Dübel setzen zu können, 5-Schneider Vollhartmetallkopf, Diffusionsverbindungstechnologie, geformte Schneiden für höchste Zerstörungskraft, außerordentlich lange Lebensdauer und geringster Verschleiß, kein Verhaken in armiertem Beton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (L1) mm 150
Durchmesser (D) mm 6,00
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Gesamtlänge L2 215 Millimeter
Bohrkopf mehrschneidig
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Abmessung Länge 310 Millimeter
Volumen 0.310 Kubikdezimeter
Einsteckende SDS-plus

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen