Hammerbohrer HM, Typ S4, SDS-plus-Schaft, Ø 10 x 100 mm

Artikelnummer: Z00434337
EAN: 4014468003806
Hammerbohrer HM, Typ S4, SDS-plus-Schaft, Ø 10 x 100 mm
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Hammerbohrer mit SDS-plus-Schaft

Mit SDS-plus-Schaft Ø 10 mm. - Für Beton, Mauerwerk, Naturstein - Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme Hilti TE10-22 - 4fach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport - Ab 5 mm mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und präzise Führung - Zähes und scharfes Hartmetall - Höchste Stabilität durch Kernverstärkung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 10
Arbeitslänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen