Hammerbohrer HM, Typ Speed-X, SDS-max-Schaft, Ø 14 x 400 mm

Artikelnummer: Z00422189
EAN: 4014468018817
Hammerbohrer HM, Typ Speed-X, SDS-max-Schaft, Ø 14 x 400 mm
Inkl. Steuern: 55,73 € VE 1 Stück Netto 46,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Hammerbohrer mit SDS-max-Schaft

- Für Beton, Beton mit Armierung, Mauerwerk und Naturstein - Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme und Hilti Bohrhämmern

Kurzer 4-Schneiden-Bohrkopf mit schrägen Nebenschneiden und großen Staubkanälen. - Dadurch sehr schnell - Mehr Löcher pro Zeiteinheit - Optimierte Bohrmehlabfuhr: kleinere Bohrererwärmung, weniger Verschleiß

Spezielle Bohrkopfgeometrie mit aktiver Zentrierspitze und Verschleißmarke. - Kein Verhaken beim Treffen von Armierungseisen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 14**
Arbeitslänge (mm) 400*
Gesamtlänge (mm) 540
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen