Hammerbohrer Bionic D.10mm SDS-plus Arbeits.L.100mm Gesamt.L.160mm Heller

Artikelnummer: Z00058882
EAN: 4010159156288
Herstellernummer: 15628
Hammerbohrer Bionic D.10mm SDS-plus Arbeits.L.100mm Gesamt.L.160mm Heller
Inkl. Steuern: 8,57 € VE 1 Stück Netto 7,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

der schnellste Heller Bohrer aller Zeiten · patentiertes Schneidendesign und optimierte Hartmetallgeometrie garantieren äußerst hohe Lebensdauer · die seitlich verstärkten Mahlzonen sowie die abgerundete Schneidkanten sorgen für extreme Robustheit und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern · besonders hohe Bohrgeschwindigkeit durch aggressives Schneidenprofil am Bohrkopf und computerberechnetes Wendelprofil mit wechselnden Rückenbreiten · besonders komfortables Bohrverhalten dank des innovativen Wendeldesigns für optimalen Bohrmehlabtransport und einen ruhigeren Bohrerlauf · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Anwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen