Hammerbohrer Bionic D.12mm SDS-plus ArbeitsL.200mm GesamtL.260mm Box10St. Heller

Artikelnummer: Z00058958
EAN: 4010159233477
Herstellernummer: 23347
Hammerbohrer Bionic D.12mm SDS-plus ArbeitsL.200mm GesamtL.260mm Box10St. Heller
Inkl. Steuern: 52,30 € VE 1 Stück Netto 43,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

patentiertes Schneidendesign nach dem Bionic-Prinzip garantiert hohe Lebensdauer und Aggressivität beim Bohren · vollkommen überarbeitete Twinmax-3G-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalem Schlagenergiedurchsatz · geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Anwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (mm) 200
Nenn-Ø (mm) 12,0
Inhalt (St) 10
Gesamtlänge (mm) 260

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen