Hammerbohrer D.10,0mm SDS-plus Arbeits.L.150,0mm Gesamt.L.210,0mm 2618 Trijet

Artikelnummer: Z00061145
EAN: 4010159267618
Herstellernummer: 26761
Hammerbohrer D.10,0mm SDS-plus Arbeits.L.150,0mm Gesamt.L.210,0mm 2618 Trijet
Inkl. Steuern: 9,97 € VE 1 Stück Netto 8,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Flügel-Turbinenschneide für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag · verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung · hält selbst Armierungstreffern stand · äußerst schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Einsatzbereich: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen