SDS-max Bohrer Enduro Y-C18x 740/ 600mm Heller

Artikelnummer: Z00283605
EAN: 1234
Herstellernummer: 28193G2
SDS-max Bohrer Enduro Y-C18x 740/ 600mm Heller
Inkl. Steuern: 89,57 € VE 1 Stück Netto 75,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Ausführung: Robustes Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten. Besonders kraftvoll und stark, selbst bei Armierungstreffern, dank stabilisierter Hauptschneide. Hohe Lebensdauer in Beton und Armierung durch vergrößerte, abgerundete Nebenschneiden. Mehr Halt beim Anbohren und Vermeiden von Abplatzungen aufgrund verstärkter 2-Punkt-Zentrierspitze. Äußerst schneller Bohrfortschritt durch großvolumige Twinmax-3D-Wendel. Mit DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton, Stein, Mauerwerk, Marmor, Klinker. Attribute: Gesamtlänge: 740 mm, Ø: 18 mm, Spirallänge: 600 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 600
Ø (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 740
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen