SDS-max-Bohrer Enduro Y-C20x 720/ 600mm Heller

Artikelnummer: Z00283611
EAN: 1234
Herstellernummer: 28194G2
SDS-max-Bohrer Enduro Y-C20x 720/ 600mm Heller
Inkl. Steuern: 85,69 € VE 1 Stück Netto 72,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Ausführung: Robustes Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten. Besonders kraftvoll und stark, selbst bei Armierungstreffern, dank stabilisierter Hauptschneide. Hohe Lebensdauer in Beton und Armierung durch vergrößerte, abgerundete Nebenschneiden. Mehr Halt beim Anbohren und Vermeiden von Abplatzungen aufgrund verstärkter 2-Punkt-Zentrierspitze. Äußerst schneller Bohrfortschritt durch großvolumige Twinmax-3D-Wendel. Mit DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton, Stein, Mauerwerk, Marmor, Klinker. Attribute: Gesamtlänge: 720 mm, Ø: 20 mm, Spirallänge: 600 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge 600 Millimeter
Gesamtlänge 720 Millimeter
Ø 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen