Hammerbohrer SDS-max D.12mm Arbeits.L.400m Gesamt.L.540mm Enduro Trijet

Artikelnummer: Z00059008
EAN: 4010159281799
Herstellernummer: 28179
Hammerbohrer SDS-max D.12mm Arbeits.L.400m Gesamt.L.540mm Enduro Trijet
Inkl. Steuern: 55,54 € VE 1 Stück Netto 46,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 3-Flügel-Schneide mit Vertiefungen zur verbesserten Kraftübertragung · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger „Ein-Phasen-Hartmetalllegierung” · stabile Kopfgeometrie durch eingelassenen Hartmetallkopf · hält selbst Armierungstreffern stand · äußerst schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Anwendungsbereiche: Beton, armierter Beton, Stein, Kalksandstein, Mauerwerk, Marmor und Klinker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TRIJET SDS-max
Arbeitslänge (mm) 400
Gesamtlänge (mm) 540
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen