Hammerbohrer SDS-max D.14mm Arbeits.L.600mm Gesamt.L.740mm Enduro Trijet

Artikelnummer: Z00059014
EAN: 4010159281850
Herstellernummer: 28185
Hammerbohrer SDS-max D.14mm Arbeits.L.600mm Gesamt.L.740mm Enduro Trijet
Inkl. Steuern: 55,16 € VE 1 Stück Netto 46,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit 3-Flügel-Schneide mit Vertiefungen zur verbesserten Kraftübertragung · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger „Ein-Phasen-Hartmetalllegierung” · stabile Kopfgeometrie durch eingelassenen Hartmetallkopf · hält selbst Armierungstreffern stand · äußerst schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Anwendungsbereiche: Beton, armierter Beton, Stein, Kalksandstein, Mauerwerk, Marmor und Klinker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TRIJET SDS-max
Arbeitslänge (mm) 600
Gesamtlänge (mm) 740
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen