SDS-max Enduro Trijet12x 540/ 400mm Heller

Artikelnummer: Z00283589
EAN: 4010159281799
Herstellernummer: 28179D
heller
SDS-max Enduro Trijet12x 540/ 400mm Heller
Inkl. Steuern: 72,17 € VE 1 Stück Netto 60,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SDS-max-Hammerbohrer Enduro Trijet Ausführung: Drei-Flügel-Turbinenschneide für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag. Verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign. Verlängerte Lebensdauer durch Ein-Phasen-Hartmetalllegierung. Eingelassener Hartmetallkopf - hält Armierungstreffer stand. Schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform. Vibrationsoptimierter Dreifach-Wendel. DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker. Attribute: Gesamtlänge: 540 mm, Ø: 12 mm, Spirallänge: 400 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 400
Ø (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 540
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen