Hammerbohrer SDS-max Y-Cutter Ergo .18mm Arbeits.L.800mm Gesamt.L940mm Heller

Artikelnummer: Z00058968
EAN: 4010159225359
Herstellernummer: 22535
Hammerbohrer SDS-max Y-Cutter Ergo .18mm Arbeits.L.800mm Gesamt.L940mm Heller
Inkl. Steuern: 67,27 € VE 1 Stück Netto 56,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

robustes Schneidenprofil in Y-Form für exakte Positionierung und ideales Anbohrverhalten · stabile Hauptschneide (hält selbst Armierungstreffern stand) · höchste Lebensdauer durch vergrößerte, abgerundete Nebenschneiden · 2-Punkt-Zentrierspitze für mehr Halt beim Anbohren und zur Vermeidung von Abplatzungen · großvolumige Twinmax-3D-Wendel für äußerst schnellen Bohrfortschritt · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Anwendungsbereiche: Beton, armierter Beton, Stein, Kalksandstein, Mauerwerk, Marmor und Klinker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Y-CUTTER SDS-max
Arbeitslänge (mm) 800
Gesamtlänge (mm) 940

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen