Hammerbohrer SDS-plus Bionic D.14mm Arbeits.L.150mm Gesamt.L.210mm Heller

Artikelnummer: Z00058960
EAN: 4010159194525
Herstellernummer: 19452
heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic D.14mm Arbeits.L.150mm Gesamt.L.210mm Heller
Inkl. Steuern: 33,11 € VE 1 Stück Netto 27,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

patentiertes Schneidendesign nach dem Bionic-Prinzip garantiert hohe Lebensdauer und Aggressivität beim Bohren · vollkommen überarbeitete Twinmax-3G-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalem Schlagenergiedurchsatz · geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Anwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (mm) 150
Nenn-Ø (mm) 14,0
Inhalt (St) 5
Gesamtlänge (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen