SDS-plus-Bohrer Bionic 10 x 110/ 50mm Heller

Artikelnummer: Z00283443
EAN: 4010159164658
Herstellernummer: 16465
heller
SDS-plus-Bohrer Bionic 10 x 110/ 50mm Heller
Inkl. Steuern: 4,75 € VE 1 Stück Netto 3,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: Patentiertes Schneidendesign nach dem Bionic-Prinzip garantiert hohe Lebensdauer und Aggressivität beim Bohren. Überarbeitete Twinmax-3G-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalem Schlagenergiedurchsatz. Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Maurerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker. Attribute: Gesamtlänge: 110 mm, Ø: 10,0 mm, Spirallänge: 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 50
Ø (mm) 10,0
Gesamtlänge (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen