SDS-plus-Bohrer Y-C 24 x 250/200mm Heller

Artikelnummer: Z00283557
EAN: 4010159225298
Herstellernummer: 22529
heller
SDS-plus-Bohrer Y-C 24 x 250/200mm Heller
Inkl. Steuern: 66,15 € VE 1 Stück Netto 55,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SDS-plus-Hammerbohrer Y-Cutter Ausführung: Schneidenprofil in Y-Form für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe. Hohe Bohrgeschwindigkeit, ergonomisch optimiert - schont Gelenke und Muskeln. Computerberechnetes Profil der Twinmax-Wendel garantiert optimierten Schlagenergiedurchsatz. HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton, Stein, Mauerwerk, Marmor, Klinker. Attribute: Gesamtlänge: 250 mm, Ø: 24,0 mm, Spirallänge: 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 200
Ø (mm) 24,0
Gesamtlänge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen