SDS-plus-Bohrer Y-C 24 x 450/400mm Heller

Artikelnummer: Z00283558
EAN: 4010159225304
Herstellernummer: 22530
SDS-plus-Bohrer Y-C 24 x 450/400mm Heller
Inkl. Steuern: 82,54 € VE 1 Stück Netto 69,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SDS-plus-Hammerbohrer Y-Cutter Ausführung: Schneidenprofil in Y-Form für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe. Hohe Bohrgeschwindigkeit, ergonomisch optimiert - schont Gelenke und Muskeln. Computerberechnetes Profil der Twinmax-Wendel garantiert optimierten Schlagenergiedurchsatz. HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton, Stein, Mauerwerk, Marmor, Klinker. Attribute: Gesamtlänge: 450 mm, Ø: 24,0 mm, Spirallänge: 400 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 400
Ø (mm) 24,0
Gesamtlänge (mm) 450

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen