Hammerbohrer 4 PLUS 10x210 mm 10er Pack

Artikelnummer: Z00006077
EAN: 4000146102114
Herstellernummer: 831021010
Hammerbohrer 4 PLUS 10x210 mm 10er Pack
Inkl. Steuern: 40,19 € VE 1 Stück Netto 33,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer 4 PLUS 10er-Pack

  • Passend für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme oder 2-Nut-Verriegelung (TE-System)
  • Der PROJAHN-spezifische schlanke, meißelförmige Bohrkopf läßt den Bohrer schnell in das zu bohrende Material eindringen
  • Das Bohrmehl wird über den kurzen, geraden Anlauf zügig abgeführt und rasch durch die asymmetrische Doppel-Förderspirale transportiert
  • Eine durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und die anerkannte Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze.
  • Diese Bohrer sind mit Standard Hartmetallplatte bestückt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 10,0
L2 150
L 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen