Hammerbohrer 4 PLUS 5x110 mm 50er Pack

Artikelnummer: Z00007630
EAN: 4000146051153
Herstellernummer: 83051105
PROJAHN
Hammerbohrer 4 PLUS 5x110 mm 50er Pack
Inkl. Steuern: 115,67 € VE 1 Stück Netto 97,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer 4 PLUS 50er Pack

  • Die intelligente Neuentwicklung: der neue PROJAHN Hammerbohrer 4 PLUS
  • Der meißelförmige Bohrkopf dringt schnell vor und schafft das Bohrgut zügig in die Förderwendel
  • Bestückt mit geschwindigkeitsoptimiertem und langlebigem Hartmetall
  • Leichtes Zentrieren, schnelles Bohren, angenehmes Arbeiten
  • Die KVS Spiralgeometrie wirkt schwingungsdämpfend und bringt die Kraft direkt auf die Bohrerspitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 5,0
L2 50
L 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen