PROJAHN Hammerbohrer 4 PLUS Kassette 5tlg 6-12 mm

Artikelnummer: Z00002488
EAN: 4000146830451
Herstellernummer: 83045
PROJAHN Hammerbohrer 4 PLUS Kassette 5tlg 6-12 mm
Inkl. Steuern: 12,65 € VE 1 Stück Netto 10,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer 4 PLUS Set

  • 5 Hammerbohrer mit 4 Nuten SDS-plus
  • Meißelförmige Kopfgeometrie ermöglicht schnelles und dynamisches Eindringen ins Bohrloch
  • Kernverstärkte Spirale für mehr Schlagenergie ohne Schwingungsverlust
  • PGM-Prüfsiegel garantiert passgenaue Dübellöcher

Inhalt:
Ø 6 x 110 mm und Ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 6 - 12 mm
Teile/Pcs. 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen