Bohrerkassette ZENTRO PLUS 7-tlg. 5 - 12 mm

Artikelnummer: Z00002487
EAN: 4000146830444
Herstellernummer: 83044
PROJAHN
Bohrerkassette ZENTRO PLUS 7-tlg. 5 - 12 mm
Inkl. Steuern: 40,88 € VE 1 Stück Netto 34,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ZENTRO Plus Hammerbohrer-Kassette

  • 7 ZENTRO PLUS Hammerbohrer SDS-plus
  • PGM-Prüfsiegel: Passgenaue Dübellöcher, präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Echte 4-Spiraligkeit
  • Einteiliges Hartmetallelement mit 4x90° Vollhartmetallschneiden-Symmetrie
  • Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
  • Hohe Bruchsicherheit dank optimierter Spiralkernstärke
  • Mehr Schlagenergie ohne Schwingungsverlust

Inhalt:
Ø 5, 6, 8 x 110 mm und Ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile/Pcs. 7
Ø 5 - 12 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen