PROJAHN Hammerbohrer gr. Keilwelle 12x330 mm

Artikel aktuell nicht lieferbar

38,89 €

Netto 32,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

L2 200
Ø 12,0 Millimeter
L 330
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hammerbohrer

  • Die spezifische symmetrische 4-Schneider-Kopfkonstruktion (eine Hauptschneide, zwei Nebenschneiden) sorgt für zentrische Führung im Bohrloch, daher garantiert runde und gerade Löcher
  • Minimierte Reibung im Bohrloch maximierte Lebensdauer
  • Schnellste Bohrmehlabfuhr durch die groß dimensionierten Bohrmehlnuten des Doppelförderwendels
  • Dynamische Kernverstärkung für maximale Energieübertragung
  • Der Hammerbohrer dringt schnell in härtesten Beton ein
  • Vibrationen werden durch die neuartige Spiralkonstruktion (KVS) erheblich reduziert, dies ermöglicht ein angenehmeres Arbeiten für Mensch und Maschine
  • Die zusätzlichen zwei Nebenschneiden schützen den Bohrer beim Auftreffen auf Eisenarmierung und helfen Bohrkopfschäden zu vermeiden
  • Exakte Maßgenauigkeit: problemloser Bohrerwechsel auf Dauer
  • Der Hammerbohrer Große Keilwelle ist das leistungsfähige Werkzeug für moderne Bohrhämmer der Klasse über 5 kg
  • KVS-Spirale
  • Ø 12 15 mm 2-Schneider
  • ab Ø 16 mm 4-Schneider
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben