Hammerbohrer gr. Keilwelle 16x380 mm

Artikelnummer: Z00005014
EAN: 4000146163801
Herstellernummer: 8216380
Hammerbohrer gr. Keilwelle 16x380 mm
Inkl. Steuern: 54,29 € VE 1 Stück Netto 45,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hammerbohrer

  • Die spezifische symmetrische 4-Schneider-Kopfkonstruktion (eine Hauptschneide, zwei Nebenschneiden) sorgt für zentrische Führung im Bohrloch, daher garantiert runde und gerade Löcher
  • Minimierte Reibung im Bohrloch maximierte Lebensdauer
  • Schnellste Bohrmehlabfuhr durch die groß dimensionierten Bohrmehlnuten des Doppelförderwendels
  • Dynamische Kernverstärkung für maximale Energieübertragung
  • Der Hammerbohrer dringt schnell in härtesten Beton ein
  • Vibrationen werden durch die neuartige Spiralkonstruktion (KVS) erheblich reduziert, dies ermöglicht ein angenehmeres Arbeiten für Mensch und Maschine
  • Die zusätzlichen zwei Nebenschneiden schützen den Bohrer beim Auftreffen auf Eisenarmierung und helfen Bohrkopfschäden zu vermeiden
  • Exakte Maßgenauigkeit: problemloser Bohrerwechsel auf Dauer
  • Der Hammerbohrer Große Keilwelle ist das leistungsfähige Werkzeug für moderne Bohrhämmer der Klasse über 5 kg
  • KVS-Spirale
  • Ø 12 15 mm 2-Schneider
  • ab Ø 16 mm 4-Schneider

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 250
L 380
Ø 16,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen