• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 53%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 8 x 100 x 165 mm

UVP: 12,74 € 6,02 € Netto 5,06 €
- 51%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 6 x 100 x 165 mm

UVP: 10,71 € 5,21 € Netto 4,38 €
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 5 - 10 mm

UVP: 15,07 € 10,70 € Netto 8,99 €
- 50%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 6 x 100 x 165 mm

UVP: 4,12 € 2,07 € Netto 1,74 €
- 32%

Bosch Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm

UVP: 19,02 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

UVP: 16,15 € 11,52 € Netto 9,68 €

PROJAHN ZENTRO Plus 3 für alle Fälle

15,72 € Netto 13,21 €
- 64%

Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 55 x 850 x 1000 mm

UVP: 385,08 € 137,00 € Netto 115,13 €
- 57%

Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 80 x 850 x 1000 mm

UVP: 522,22 € 223,47 € Netto 187,79 €
- 23%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5 - 10 mm

UVP: 38,76 € 29,75 € Netto 25,00 €
- 29%

Bosch Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, 4 - 12 mm

7 Stück pro Box

UVP: 20,54 € 14,59 € Netto 12,26 €
- 29%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 5,5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 17,23 € 12,23 € Netto 10,28 €
- 46%

Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm

UVP: 9,48 € 5,14 € Netto 4,32 €

PROJAHN Hammerbohrer SDS-plus 28x450 mm Zentro

Artikelnummer:  
Z00005890 
EAN:  
4000146284544 
Herstellernummer:  
83284504 
Marke:  
PROJAHN 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

58,63 €

Netto 49,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Hinweis *Nur solange der Vorrat reicht ** Vorbohren mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers
L 450
L2 400**
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln mit Aufhänger
Verwendung Zum Einsatz in armierten Beton, Beton, Mauerwerk und Naturstein
Ø 28,0 Millimeter
Ø mm 28,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ZENTRO PLUS Hammerbohrer

Präziser - runder - ruhiger
  • Das PGM-Prüfzeichen garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte lange Lebensdauer
  • Optimale 4x90° Symmetrie, vier gleichmäßig arbeitende Vollhartmetall Schneiden
  • Verschleißarme Geometrie (Kopf & Spirale)
  • Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Anbohren
  • Großvolumige, schöpfende Spiralgeometrie
  • Einteilige Vollhartmetall Schneidgeometrie; Armierungsfasen an jedem Schneidenende
  • Vollhartmetallplatte eingebettet und seitlich abgestützt. Maximale Verbindungs fläche von Hartmetall und Stahl
  • Spiralkernstärke optimiert für vibrationsarmes Bohrverhalten und extreme Bruchsicherheit
  • Echte 4-Spiraligkeit für optimale Bohrmehlförderung
  • Gleichmäßig geringer Spiralverschleiß
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben