Hammerbohrer SDS-plus ECO 16 x 210 mm

Artikelnummer: Z00005869
EAN: 4000146001363
Herstellernummer: 83162102
PROJAHN
Hammerbohrer SDS-plus ECO 16 x 210 mm
Inkl. Steuern: 3,75 € VE 1 Stück Netto 3,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-plus ECO

  • Passend für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme oder 2-Nut-Verriegelung (TE-System)
  • Ohne PGM-Prüfzeichen
  • Technische Angaben können variieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 16,0
L2 150
L 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen