Hammerbohrer Vmax SDS-max 18x540 mm

Artikelnummer: Z00007484
EAN: 4000146018651
Herstellernummer: 8185401
Hammerbohrer Vmax SDS-max 18x540 mm
Inkl. Steuern: 51,74 € VE 1 Stück Netto 43,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hammerbohrer Vmax SDS-max

  • Zweischneidige Kopfkonstruktion mit großen Spiraleingängen für schnellen Bohrfortschritt
  • Robuste Hartmetallplatte und großvolumige Spiralgeometrie
  • Dynamischer, schlanker und meißelförmiger Bohrkopf
  • Schnelles Eindringen
  • Leitet Bohrmehl schnell in die Förderwendel
  • Robuste und hochwertige Hartmetallplatten-Geometrie mit 130° Spitzenwinkel erleichtert das Anzentrieren
  • Hohe Bohrgeschwindigkeit durch großvolumige H-Spiralgeometrie
  • Hohe Biegebruchsicherheit durch optimierte Spiralkernstärke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 18,0
L2 400
L 540
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen