PROJAHN Zentro Plus Hammerbohrer 12x260 mm

Lieferung in 1 Werktag.

11,30 €

Netto 9,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

L2 200
Ø 12,0 Millimeter
L 260
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ZENTRO PLUS Hammerbohrer

Präziser - runder - ruhiger
  • Das PGM-Prüfzeichen garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte lange Lebensdauer
  • Optimale 4x90° Symmetrie, vier gleichmäßig arbeitende Vollhartmetall Schneiden
  • Verschleißarme Geometrie (Kopf & Spirale)
  • Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Anbohren
  • Großvolumige, schöpfende Spiralgeometrie
  • Einteilige Vollhartmetall Schneidgeometrie; Armierungsfasen an jedem Schneidenende
  • Vollhartmetallplatte eingebettet und seitlich abgestützt. Maximale Verbindungs fläche von Hartmetall und Stahl
  • Spiralkernstärke optimiert für vibrationsarmes Bohrverhalten und extreme Bruchsicherheit
  • Echte 4-Spiraligkeit für optimale Bohrmehlförderung
  • Gleichmäßig geringer Spiralverschleiß
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D, im Handwerkerkoffer - 23%
168,73 € UVP 220,15 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben