Hammerbohrkrone 40 mm fuer leichte Haemmer

Artikelnummer: Z00002478
EAN: 4000146815403
Herstellernummer: 81540
PROJAHN
Hammerbohrkrone 40 mm fuer leichte Haemmer
Inkl. Steuern: 44,70 € VE 1 Stück Netto 37,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer

  • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar
  • Mehrteiliges Werkzeugsystem
  • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper
  • Die leichte Bauart dieser Hammerbohrkrone hat den Anwendungsbereich der SDS-plus Bohrhämmer der Klasse bis 4 kg sowie der schweren Schlagbohrmaschinen wesentlich erweitert
  • Sorgfältig durchgeführte Kupferlötung der Hartmetallzähne ergibt hohe Standzeiten. Innengewinde M16
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten sich für Handwerker und Heimwerker bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 40,0
L 58

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen