Hammerbohrkrone 90 mm fuer schwere Haemmer

Artikelnummer: Z00002451
EAN: 4000146810903
Herstellernummer: 81090
Hammerbohrkrone 90 mm fuer schwere Haemmer
Inkl. Steuern: 119,73 € VE 1 Stück Netto 100,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hammer-Hohlbohrkrone

  • Robustes Universalwerkzeug für schwere Arbeiten
  • Mehrteiliges Werkzeugsystem, passend in Bohrhämmer aller gängigen Marken
  • Bohrmehlwendel der Krone reduziert die Reibung und ermöglicht hohe Standzeiten
  • Spezialzähne aus Hartmetall ermöglichen zügigen Bohrfortschritt auch in härtestem Gestein
  • Sorgfältig durchgeführte Kupferlötung hohe Lebensdauer
  • Der Adapter nimmt Hammerbohrkrone und Zentrierbohrer auf (Innenkonus 1:20, Außenkonus 1:8)
  • Der Adapter wird passend zur eingesetzten Maschine gewählt
  • Der Austreiber erleichtert die Demontage von Bohrkrone, Adapter und Zentrierbohrer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 90,0
L 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen