Hammerhalter f.Gürtel m.Stahlbügel f.alle Hämmer STANLEY

Artikelnummer: Z00059438
EAN: 3253562932044
Herstellernummer: 2-93-204
Hammerhalter f.Gürtel m.Stahlbügel f.alle Hämmer STANLEY
Inkl. Steuern: 4,53 € VE 1 Stück Netto 3,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für den Gürtel · mit schwenkbarem Stahlbügel · für alle Hammertypen geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 55
Höhe (mm) 170
Breite (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen