Ersatzkopf gelb f. Gr.6 50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00304707
EAN: 4317784094238
Herstellernummer: 4317784094238
FORMAT
Ersatzkopf gelb f. Gr.6 50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 6,33 € VE 1 Stück Netto 5,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzkopf für Kunststoffhammer, Kunststoff gelb Ersatzkopf gelb f. Gr.6 50mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen