• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Latthammer mit Magnet

UVP: 35,58 € 21,30 € Netto 17,90 €
- 42%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 39%

GEDORE Maurerhammer, Berliner Form, mit Stahlrohrstiel 600 g

UVP: 27,49 € 16,78 € Netto 14,10 €
- 47%

KS TOOLS Latthammer, 600g

UVP: 15,15 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 37%

carolus Kunststoffhammer Ø 32 mm 280 mm

UVP: 12,96 € 8,13 € Netto 6,83 €

FORMAT Schonhammerkopf 40mm Nylon FORMAT

Artikelnummer:  
Z00304789 
EAN:  
4317784094344 
Herstellernummer:  
4317784094344 
Marke:  
FORMAT 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

3,82 €

Netto 3,21 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

für Kopf-Ø 40 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ersatzschlagkopf Nylon Schonhammerkopf 40mm Nylon FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben