Schonhammerkopf 50mm Nylon FORMAT

Artikelnummer: Z00304790
EAN: 4317784094368
Herstellernummer: 4317784094368
Schonhammerkopf 50mm Nylon FORMAT
Inkl. Steuern: 10,40 € VE 1 Stück Netto 8,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzschlagkopf Nylon Schonhammerkopf 50mm Nylon FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Kopf-Ø (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen