Schonhammerkopf 50mm Polyamid bruch- u.splitterfrei f.Schonhammer

Artikelnummer: Z00048256
EAN: 4010883883054
Herstellernummer: 8830500
Gedore
Schonhammerkopf 50mm Polyamid bruch- u.splitterfrei f.Schonhammer
Inkl. Steuern: 4,90 € VE 1 Stück Netto 4,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen