Ersatzkopf aus Cellusloseacetat für Baseplex Schonhammer 50 mm

Artikelnummer: Z00431117
EAN: 4030618304210
Ersatzkopf aus Cellusloseacetat für Baseplex Schonhammer 50 mm
Inkl. Steuern: 11,03 € VE 1 Stück Netto 9,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einsätze Celluloseacetet

Baseplex Ersatzeinsätze: Celluloseacetat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 290
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopf-Ø (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen