Ersatzkopf aus Nylon für Baseplex Schonhammer 30 mm

Artikelnummer: Z00431119
EAN: 4030618304234
Ersatzkopf aus Nylon für Baseplex Schonhammer 30 mm
Inkl. Steuern: 3,70 € VE 1 Stück Netto 3,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einsätze Nylon

Baseplex Ersatzeinsätze: Nylon

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 255
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopf-Ø (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen